INA
INA
LFKL52
INA INA
Opis
INA LFKL52
Series LF; 136MM Overall Length; 130MM Overall Width; 46.1MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 52MM Rail Width; Solid Section; Aluminum
Nr. katalogowy
LFKL52
Nr kat. BDI
1175212
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-ko%C5%82owe/LFKL52/p/1175212
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,45
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
4012802605440
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Track Roller Round Rail
Seria
LF
Krążek gąsienicy Tak / Nie
Yes
Liczba krążków gąsienicy
4
Sekcja
Solid
Numer krążka gąsienicy
LFR5201-KDD
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Wrap Around Style | Clearance Free | Concentric Bolt | With Front Longitudinal Wiper | Optional Corrosion Resistance
Kategoria - BDI
Linear Wheel Carriage
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
Round Rail Linear
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
LFKL52
Waga / LBS
3.307
Długi Opis
Series LF; 136MM Overall Length; 130MM Overall Width; 46.1MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 52MM Rail Width; Solid Section; Aluminum
Szerokość szyny
2,047 cale | 52 milimetry
Szerokość Całkowita
5,118 Cale | 130 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,815 Cale | 46,1 Milimetry
Długość Całkowita
5,354 Cale | 136 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież