EWELLIX
EWELLIX
LLEHC 25HC
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LLEHC 25HC
Series LLE; 90MM Overall Length; 80MM Overall Width; 29.9MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 23MM Rail Width; Solid Section; Aluminum; R
Nr. katalogowy
LLEHC 25HC
Nr kat. BDI
1240466
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-ko%C5%82owe/LLEHC-25HC/p/1240466
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,4
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Track Roller V Rail
Seria
LLE
Krążek gąsienicy Tak / Nie
Yes
Liczba krążków gąsienicy
4
Sekcja
Solid
Numer krążka gąsienicy
LLEHE25-C
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With Roller Cover
Kategoria - BDI
Wheel Carriage
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
V Rail Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LLEHC 25HC
Waga / LBS
0.882
Długi Opis
Series LLE; 90MM Overall Length; 80MM Overall Width; 29.9MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 23MM Rail Width; Solid Section; Aluminum; R
Długość Całkowita
3,543 Cale | 90 Milimetry
Szerokość szyny
0,906 cale | 23 milimetry
Wysokość Całkowita
1,177 Cale | 29,9 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,15 Cale | 80 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież