PBC LINEAR
PBC LINEAR
RRS18
PBC LINEAR PBC LINEAR
Opis
PBC LINEAR RRS18
Series RR; 4-1/2" Overall Length; 1-1/2" Overall Width; 0.823" Overall Height; Track Roller; 3 Track Rollers; 1.921" Rail Width; Solid Section; Alumin
Nr. katalogowy
RRS18
Nr kat. BDI
21453829
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-ko%C5%82owe/RRS18/p/21453829
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,26
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Track Roller Round Rail
Seria
RR
Krążek gąsienicy Tak / Nie
Yes
Liczba krążków gąsienicy
3
Sekcja
Solid
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Gothic Arch Roller Design | 52100 Steel Roller | Sealed Bearing | Oil Filled Plastic
Kategoria - BDI
Linear Wheel Carriage
Nazwa
Carriage
Numer Materiałowy producenta
RRS18
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
Series RR; 4-1/2" Overall Length; 1-1/2" Overall Width; 0.823" Overall Height; Track Roller; 3 Track Rollers; 1.921" Rail Width; Solid Section; Alumin
Szerokość Całkowita
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
0,823 Cale | 20,904 Milimetry
Szerokość szyny
1,921 cale | 48,793 milimetry
Długość Całkowita
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież