Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

165181310 WÓZEK TOCZNY https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOCCRGXXX-R1651-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnNE1DODVPRFUxTlRJME1EUTBPRE13TDBsT1JFSlBRME5TUjFoWVdGOVNNVFkxTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYzYzBjYjI4ZmFiYzUyNmZiZmZiODU2YTBlYzM2OGQ5NTg4N2E4Njg0YzY3YjE4Yjg0Mjc5MTdmMjcxZTM5YWY
15063590 Wózki liniowe 

BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH

165181310 WÓZEK TOCZNY

Opis

165181310 WÓZEK TOCZNY

Carriage; Ball Slide; Series R1651; 75MM Overall Length; 63MM Overall Width; 25.35MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular | Flange

Nr. katalogowy

165181310

Nr kat. BDI
15063590

Szczegóły

346.38 PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena 346,38 zł / Sztuka BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 24

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
BOSCH REXROTH
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,45
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Ball Slide
Klasa dokładności
High Precision Grade
Napięcie Wstępne
Yes
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie
Yes
Seria
R1651
Sekcja
Solid
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular | Flange
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Pre-Lubricated
Kategoria - BDI
Profile Rail Carriage
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
Ball Slide Linear
URL Producenta
Waga / LBS
0.99208
Długi Opis
Carriage; Ball Slide; Series R1651; 75MM Overall Length; 63MM Overall Width; 25.35MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular | Flange
Wysokość Całkowita
0,998 Cale | 25,35 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,48 Cale | 63 Milimetry
Długość Całkowita
2,953 Cale | 75 Milimetry
Szerokość szyny
0,787 cale | 20 milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież