https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRBXXX-511H25B0TOP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU1TOHhNRFEzT1RBNU56RXhPRGMxTUM5SlRrUlVTRTlRVWtKWVdGaGZOVEV4U0RJMVFqQlVUMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZiNTAwZTQ0NzFkYmI3NGQ0YmIwOTE0NmNiM2M1ZTI2Y2EyYjI2OTQ4NDlhMjNiYTU3MzVkMTUyYjQ0OTE1OGQ
THOMSON
THOMSON
511H20B1DN
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON 511H20B1DN
Carriage; Ball Slide; Series 500; 87.5MM Overall Length; 63MM Overall Width; 25.5MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Duralloy; Rectangular Long | Flanged
Nr. katalogowy
511H20B1DN
Nr kat. BDI
858686
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-liniowe/511H20B1DN/p/858686
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,6
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Ball Slide
Klasa dokładności
High Precision Grade
Napięcie Wstępne
Yes
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie
Yes
Seria
500
Sekcja
Solid
Materiał
Duralloy
Kształt
Rectangular Long | Flanged
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Corrosion Resistance | Standard Long Style | 0.03 C Preload
Kategoria - BDI
Profile Rail Carriage
Nazwa
Carriage
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
511H20B1DN
Waga / LBS
1.323
Długi Opis
Carriage; Ball Slide; Series 500; 87.5MM Overall Length; 63MM Overall Width; 25.5MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Duralloy; Rectangular Long | Flanged
Wysokość Całkowita
1,004 Cale | 25,5 Milimetry
Szerokość szyny
0,787 cale | 20 milimetry
Długość Całkowita
3,445 Cale | 87,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,48 Cale | 63 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież