https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-511H25C0-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJobFlTOHhNRFEzT1RBNU56TXhOVE0xT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVeE1VZ3lOVU13WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMzc2MzExYjk0MjFlZmYzMTNhNzM0ZDlmZDM1NmQ3MDlmNTllNGIyZmNjOWY2OWEzMDRiNDIyZTA0MmRhZjZm
THOMSON
THOMSON
511H20C0
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON 511H20C0
Carriage; Ball Slide; Series 500; 71.5MM Overall Length; 44MM Overall Width; 25.5MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Nr. katalogowy
511H20C0
Nr kat. BDI
858797
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-liniowe/511H20C0/p/858797
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486736066
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Ball Slide
Klasa dokładności
High Precision Grade
Napięcie Wstępne
No
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie
No
Seria
500
Sekcja
Solid
Materiał
Steel
Kształt
Rectangular
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Narrow Style | Clearance Preload
Kategoria - BDI
Profile Rail Carriage
Nazwa
Carriage
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
511H20C0
Waga / LBS
1.102
Długi Opis
Carriage; Ball Slide; Series 500; 71.5MM Overall Length; 44MM Overall Width; 25.5MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Długość Całkowita
2,815 Cale | 71,5 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,004 Cale | 25,5 Milimetry
Szerokość szyny
0,787 cale | 20 milimetry
Szerokość Całkowita
1,732 Cale | 44 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież