Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

BGXH30BENZ1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBLKXXX-BGXH-EL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd4WXk4eE1ETTJPRGd4TlRJMk56ZzNNQzlKVGtST1ZFNUNURXRZV0ZoZlFrZFlTRjlGVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNjZjdkMWRkMzI4MjhjMjA5MGFjYjI1ODIyOTU0Mzg0YmVhNGM3ZmNkMDVjNWE2ZTBlMDgzZTAxZTVjZWUwMDE
23073528 Wózki liniowe 

NTN NTN

BGXH30BENZ1

Opis

NTN BGXH30BENZ1

Linear Guide Runner Block; Standard Profile Series; Conventional Profile Rail Guide; Design Height; Size 30; Block Design Type; Extra Long Length; Normal Precision Class; Low Pretension

Nr. katalogowy

BGXH30BENZ1

Nr kat. BDI
23073528

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
NTN
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,36
UNSPSC
23153030
Grupa Produktowa BDI
L00280
EAN
4547359992724
Nazwa
Runner Block
Łańcuch Słów
Linear Guide
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Szczegóły Produktu
Linear Guide Runner Block
Specyfikacja Produktu
Standard Profile Series; Conventional Profile Rail Guide; Design Height; Size 30; Block Design Type; Extra Long Length; Normal Precision Class; Low Pretension
Długi Opis
Linear Guide Runner Block; Standard Profile Series; Conventional Profile Rail Guide; Design Height; Size 30; Block Design Type; Extra Long Length; Normal Precision Class; Low Pretension