INA
INA
KWSE20-G1-V2
INA INA
Opis
KWSE20 G1V2 ŁOŻYSKO LINIOWE
Carriage; Ball Slide; Series KWSE; 71MM Overall Length; 63MM Overall Width; 25.4MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flange
Nr. katalogowy
KWSE20 G1V2
Nr kat. BDI
15072890
Szczegóły
578.62
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-liniowe/KWSE20-G1-V2/p/15072890
Twoja Cena
578,62 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,73
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Ball Slide
Klasa dokładności
Precision Grade
Napięcie Wstępne
Yes
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie
Yes
Seria
KWSE
Sekcja
Solid
Materiał
Steel
Kształt
Rectangular | Flange
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Profile Rail Carriage
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
Ball Slide Linear
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Waga / LBS
0.94799
Długi Opis
Carriage; Ball Slide; Series KWSE; 71MM Overall Length; 63MM Overall Width; 25.4MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flange
Wysokość Całkowita
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość szyny
0,787 cale | 20 milimetry
Szerokość Całkowita
2,48 Cale | 63 Milimetry
Długość Całkowita
2,795 Cale | 71 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież