https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAXXXXXX-27370438-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaFlTOHhNRFEzTkRNMU1UWTFOams1TUM5SlRrUkpUa0ZZV0ZoWVdGaGZNamN6TnpBME16aGZSRU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc5ZjQ3ZTJiYjhmNmQ2MmJjMWQ1MWMwYjNhYTExZDNkZjY0OTlmMjI4YzE3MDc2NWExMDI1MjA5Njg4NmE0Y2Y
INA
INA
KWSE30-G1-V2
INA INA
Opis
INA KWSE30-G1-V2
Profile Rail Carriage; 30MM Nominal Size; Ball Slide; Series KWSE; 91.2MM Overall Length; 90MM Overall Width; 36.6MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular and Flange Type
Nr. katalogowy
KWSE30-G1-V2
Nr kat. BDI
27370438
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-liniowe/KWSE30-G1-V2/p/27370438
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Kod Taryfy
8466.93.00.00
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
Profile Rail
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Szczegóły Produktu
Profile Rail Carriage
Specyfikacja Produktu
30MM Nominal Size; Ball Slide; Series KWSE; 91.2MM Overall Length; 90MM Overall Width; 36.6MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular and Flange Type
Długi Opis
Profile Rail Carriage; 30MM Nominal Size; Ball Slide; Series KWSE; 91.2MM Overall Length; 90MM Overall Width; 36.6MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular and Flange Type