![LAW27ELZ](/medias/INDNSKCRGXXX-BLSLD-LW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnd1l5OHhNREUyTmpJMU9UWXhNemN5Tmk5SlRrUk9VMHREVWtkWVdGaGZRa3hUVEVSZlRGZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMGNiODYyZjBlYjI1ZWJlMTU4ZGZlNWJjYmU2Njg3Mjg2ODJiMzhhZDI5MGZlN2NhNWE1YTVmZWM5YWNlNDhm)
![LAW27ELZ](/medias/INDNSKCRGXXX-BLSLD-LW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnd1l5OHhNREUyTmpJMU9UWXhNemN5Tmk5SlRrUk9VMHREVWtkWVdGaGZRa3hUVEVSZlRGZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMGNiODYyZjBlYjI1ZWJlMTU4ZGZlNWJjYmU2Njg3Mjg2ODJiMzhhZDI5MGZlN2NhNWE1YTVmZWM5YWNlNDhm)
NSK
NSK
LAW27ELZ
NSK NSK
Opis
NSK LAW27ELZ
Carriage; Ball Slide; Series LW; 74MM Overall Length; 80MM Overall Width; 23MM Overall Height; 42MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
Nr. katalogowy
LAW27ELZ
Nr kat. BDI
1189855
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-liniowe/LAW27ELZ/p/1189855
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0029176394799
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Ball Slide
Klasa dokładności
Normal Grade
Napięcie Wstępne
Yes
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie
No
Seria
LW
Sekcja
Solid
Materiał
Steel
Kształt
Rectangular | Flanged
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Wide Rail | Tapped Hole | Light Preload
Kategoria - BDI
Profile Rail Carriage
Nazwa
Carriage
Waga / LBS
1.102
Długi Opis
Carriage; Ball Slide; Series LW; 74MM Overall Length; 80MM Overall Width; 23MM Overall Height; 42MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
Szerokość szyny
1,654 cale | 42 milimetry
Długość Całkowita
2,913 Cale | 74 Milimetry
Wysokość Całkowita
0,906 Cale | 23 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,15 Cale | 80 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież