PBC LINEAR
PBC LINEAR
MR9C
PBC LINEAR PBC LINEAR
Opis
PBC LINEAR MR9C
Carriage; Rollerless Slide; Series MR; 30MM Overall Length; 20MM Overall Width; 8MM Overall Height; 9MM Rail Width; Solid; Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
Nr. katalogowy
MR9C
Nr kat. BDI
21453594
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-liniowe/MR9C/p/21453594
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Rollerless Slide
Klasa dokładności
Precision Grade
Napięcie Wstępne
No
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie
Yes
Seria
MR
Sekcja
Solid
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Corrosion Resistance | Self Lubricating Frelon Gold
Kategoria - BDI
Linear Profile Rail Carriage
Numer Materiałowy producenta
MR9C
Waga / LBS
0.019
Długi Opis
Carriage; Rollerless Slide; Series MR; 30MM Overall Length; 20MM Overall Width; 8MM Overall Height; 9MM Rail Width; Solid; Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
Szerokość szyny
0,354 cale | 9 milimetry
Długość Całkowita
1,181 Cale | 30 Milimetry
Wysokość Całkowita
0,315 Cale | 8 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież