https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25828127-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnME5TOHhNRE13Tnpjd09ESXlNelV4T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalU0TWpneE1qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTM5OTliNDFhMDE2MTZjZTVlZTY3Yzk5OWNkYmYzOWRiMmY5YzE0MTIyY2JmYTc2YjY1Njc1ODlmNTc0YTdmMA
IGUS
IGUS
NW-02-17 RW
IGUS IGUS
Opis
IGUS NW-02-17 RW
Profile Rail Carriage; 17MM Rail Width; 20MM Length; 9.6MM Width
Nr. katalogowy
NW-02-17 RW
Nr kat. BDI
25828127
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-liniowe/NW-02-17-RW/p/25828127
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151601
Grupa Produktowa BDI
S00266
Kod Taryfy
8466.93.00.00
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
Profile Rail
URL Producenta
https://www.igus.com
Szczegóły Produktu
Profile Rail Carriage
Specyfikacja Produktu
17MM Rail Width; 20MM Length; 9.6MM Width
Długi Opis
Profile Rail Carriage; 17MM Rail Width; 20MM Length; 9.6MM Width