BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R162221420
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Opis
R162221420 WÓZEK
Carriage; Ball Slide; Series R1622; 86.2MM Overall Length; 48MM Overall Width; 29.9MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
Nr. katalogowy
R162221420
Nr kat. BDI
15064091
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-liniowe/R162221420/p/15064091
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Ball Slide
Klasa dokładności
Normal Grade
Napięcie Wstępne
Yes
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie
Yes
Seria
R1622
Sekcja
Solid
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Pre-Lubricated
Kategoria - BDI
Profile Rail Carriage
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
Ball Slide Linear
Długi Opis
Carriage; Ball Slide; Series R1622; 86.2MM Overall Length; 48MM Overall Width; 29.9MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
Wysokość Całkowita
1,177 Cale | 29,9 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,89 Cale | 48 Milimetry
Długość Całkowita
3,394 Cale | 86,2 Milimetry
Szerokość szyny
0,906 cale | 23 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież