Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

R165321420 WÓZEK KULKOWY https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOCCRGXXX-R1653-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnNE5DODVPRFUxTlRJME1UYzFPVEF5TDBsT1JFSlBRME5TUjFoWVdGOVNNVFkxTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNmNGZhZDEzMjQzMjk5NGQ3N2U4MTY3MDE2ZWQwM2QzNWI3MmI3ODFiY2EzNjBhNmQ3ZWQ0Y2IzOGUxMjU1Njk
1466183 Wózki liniowe 

BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH

R165321420 WÓZEK KULKOWY

Opis

R165321420 WÓZEK KULKOWY ; KWD-025-FLS-C1-N-1

Carriage; Ball Slide; Series R1653 ; 107.9MM Overall Length; 70MM Overall Width; 29.9MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flange

Nr. katalogowy

R165321420

Nr kat. BDI
1466183

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 1

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
BOSCH REXROTH
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,18
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Ball Slide
Klasa dokładności
Normal Grade
Napięcie Wstępne
Yes
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie
Yes
Seria
R1653
Sekcja
Solid
Materiał
Steel
Kształt
Rectangular Long | Flange
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Pre-Lubricated | Standard Seal
Kategoria - BDI
Profile Rail Carriage
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
Ball Slide Linear
URL Producenta
Waga / LBS
1.98416
Długi Opis
Carriage; Ball Slide; Series R1653 ; 107.9MM Overall Length; 70MM Overall Width; 29.9MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flange
Długość Całkowita
4,248 Cale | 107,9 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,756 Cale | 70 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,177 Cale | 29,9 Milimetry
Szerokość szyny
0,906 cale | 23 milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież