BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R190213200 WÓZEK TOCZ. WIELKOŚĆ32
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Opis
1902-132-00 WÓZEK TOCZ. (wielkość32)
Carriage; Ball Slide; Series R1902; 112MM Overall Length; 86MM Overall Width; 29.5MM Overall Height; 32MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Nr. katalogowy
R190213200
Nr kat. BDI
15093412
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-liniowe/R190213200-W%C3%93ZEK-TOCZ-WIELKO%C5%9A%C4%8632/p/15093412
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,56
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Ball Slide
Klasa dokładności
Normal Grade
Napięcie Wstępne
Yes
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie
No
Seria
R1902
Sekcja
Solid
Materiał
Steel
Kształt
Rectangular
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Profile Rail Carriage
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
Ball Slide Linear
Waga / LBS
1.23459
Długi Opis
Carriage; Ball Slide; Series R1902; 112MM Overall Length; 86MM Overall Width; 29.5MM Overall Height; 32MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Szerokość Całkowita
3,386 Cale | 86 Milimetry
Długość Całkowita
4,409 Cale | 112 Milimetry
Szerokość szyny
1,26 cale | 32 milimetry
Wysokość Całkowita
1,161 Cale | 29,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież