https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25096559-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoak9TOHhNREUwTWpBMU1qWTNPVGN4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RZMU5UbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NTc0ODRiMTJlN2E1MGZjZmZmNzhjOWQ4YjAyNzYwYzJmNjM3MTM5M2U4MGYwOTZkNDI5N2YxZGMyODY2OWMyYQ
NIPPON LINEAR
NIPPON LINEAR
SGL15HTFB-Z-LB
NIPPON LINEAR NIPPON LINEAR
Opis
NIPPON LINEAR SGL15HTFB-Z-LB
Profile Rail Carriage; Ball Slide; 56.5MM Overall Length; 34MM Overall Width; 23.7MM Overall Height; 15MM Rail Width; SGL-HTF Series; With Side Seals and Under Seals; Steel; Rectangular; Low Temperature Black Chrome Treatment
Nr. katalogowy
SGL15HTFB-Z-LB
Nr kat. BDI
25096559
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-liniowe/SGL15HTFB-Z-LB/p/25096559
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,2
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Kod Taryfy
8466.93.00.00
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
Profile Rail
URL Producenta
https://www.nbcorporation.com
Waga / LBS
0.44092
Szczegóły Produktu
Profile Rail Carriage
Specyfikacja Produktu
Ball Slide; 56.5MM Overall Length; 34MM Overall Width; 23.7MM Overall Height; 15MM Rail Width; SGL-HTF Series; With Side Seals and Under Seals; Steel; Rectangular; Low Temperature Black Chrome Treatment
Długi Opis
Profile Rail Carriage; Ball Slide; 56.5MM Overall Length; 34MM Overall Width; 23.7MM Overall Height; 15MM Rail Width; SGL-HTF Series; With Side Seals and Under Seals; Steel; Rectangular; Low Temperature Black Chrome Treatment