![BSBU50Q124H](/medias/INDTIMBRGXXX-BSBU-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnMFl5OHhNREl6TnpZNE5qa3dOamt4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRbE5DVlY5U1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWJmNTY1NGUyMGMzN2I5MjJkMDEyMTBiNDkwYjkxMzM4YzQ0MDE5NWI0M2Q5ZTVmZTBjMDI3Y2Q1YjNlZTJjMA)
![BSBU50Q124H](/medias/INDTIMBRGXXX-BSBU-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnMFl5OHhNREl6TnpZNE5qa3dOamt4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRbE5DVlY5U1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWJmNTY1NGUyMGMzN2I5MjJkMDEyMTBiNDkwYjkxMzM4YzQ0MDE5NWI0M2Q5ZTVmZTBjMDI3Y2Q1YjNlZTJjMA)
TIMKEN
TIMKEN
BSBU50Q124H
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN BSBU50Q124H
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 50MM Bore; 165MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 165MM Overall Height; 11.4MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel
Nr. katalogowy
BSBU50Q124H
Nr kat. BDI
1354015
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%9Aruby-kulowe-i-wa%C5%82eczkowe/%C5%81o%C5%BCyska-podporowe-do-%C5%9Brub-tocznych/BSBU50Q124H/p/1354015
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,28
UNSPSC
26111500
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
0087796233157
Nazwa Produktu
End Support Block
Typ Obudowy
Round
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Obudowa / długość bloku – cale
6.496
Obudowa / długość bloku – milimetry
165
Od Podstawy do Osi Wału
0
Od podstawy do środka wału – milimetry
0
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Łożysk
Quadruple
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Heavy Preload
Kategoria - BDI
Linear Support Block Bearings
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
End Support Block
Łańcuch Słów
Ball Screw Linear
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
20.46
Długi Opis
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 50MM Bore; 165MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 165MM Overall Height; 11.4MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel
Średnica otwory montażowego
0,449 cale | 11,4 milimetry
Szerokość Całkowita
2,598 Cale | 66 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,496 Cale | 165 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież