NSK
NSK
WBK12-11
NSK NSK
Opis
NSK WBK12-11
End Support Block; Square Housing; 12MM Bore; 44MM Housing/Block Length; 34.5MM Overall Width; 44MM Overall Height; 4.5MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Nr. katalogowy
WBK12-11
Nr kat. BDI
1196740
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%9Aruby-kulowe-i-wa%C5%82eczkowe/%C5%81o%C5%BCyska-podporowe-do-%C5%9Brub-tocznych/WBK12-11/p/1196740
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,22
UNSPSC
26111500
Grupa Produktowa BDI
L00112
EAN
0029176058813
Nazwa Produktu
End Support Block
Typ Obudowy
Square
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Obudowa / długość bloku – cale
1.732
Obudowa / długość bloku – milimetry
44
Od Podstawy do Osi Wału
0
Od podstawy do środka wału – milimetry
0
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Łożysk
Double
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Angular Contact | Flanged Housing | Fixed Support | Black Oxide Finish
Kategoria - BDI
Support Block Bearings
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
End Support Block
Łańcuch Słów
Ball Screw Linear
Waga / LBS
0.551
Długi Opis
End Support Block; Square Housing; 12MM Bore; 44MM Housing/Block Length; 34.5MM Overall Width; 44MM Overall Height; 4.5MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Wysokość Całkowita
1,732 Cale | 44 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,177 cale | 4,5 milimetry
Szerokość Całkowita
1,358 Cale | 34,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież