NSK
NSK
WBK12S-01
NSK NSK
Opis
NSK WBK12S-01
End Support Block; Rectangular Housing; 10MM Bore; 70MM Housing/Block Length; 20MM Overall Width; 43MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
Nr. katalogowy
WBK12S-01
Nr kat. BDI
1196743
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%9Aruby-kulowe-i-wa%C5%82eczkowe/%C5%81o%C5%BCyska-podporowe-do-%C5%9Brub-tocznych/WBK12S-01/p/1196743
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,25
UNSPSC
26111500
Grupa Produktowa BDI
L00112
EAN
0029176082559
Nazwa Produktu
End Support Block
Typ Obudowy
Rectangular
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Obudowa / długość bloku – cale
2.756
Obudowa / długość bloku – milimetry
70
Od Podstawy do Osi Wału
0.984
Od podstawy do środka wału – milimetry
25
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Łożysk
Single
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove | Simple Support | Black Oxide Finish
Kategoria - BDI
Support Block Bearings
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
End Support Block
Łańcuch Słów
Ball Screw Linear
Waga / LBS
0.772
Długi Opis
End Support Block; Rectangular Housing; 10MM Bore; 70MM Housing/Block Length; 20MM Overall Width; 43MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
Średnica otwory montażowego
0,354 cale | 9 milimetry
Wysokość Całkowita
1,693 Cale | 43 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież