Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

SPLN013FSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-FLANGE-NUT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJoaE1TOHhNRFEzT1RBd01UZzJNakUzTkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZSa3hCVGtkRlgwNVZWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjljNGYyZTI0NDNiYjA0MjZkNjVhMmM0Mzk1MmE4YWI3YWI3NWMwZmVjNmYzNjE5ODFmNzZhMWUwNjhkMDQwZg
27494134 Nakrętki do śrub tocznych 

THOMSON THOMSON

SPLN013FSS

Opis

THOMSON SPLN013FSS

Ball Screw Nut; 13MM Spline Bore; Flanged

Nr. katalogowy

SPLN013FSS

Nr kat. BDI
27494134

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,12
UNSPSC
26111500
Grupa Produktowa BDI
L00112
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
Nut
Łańcuch Słów
Ball Screw
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Szczegóły Produktu
Ball Screw Nut
Specyfikacja Produktu
13MM Spline Bore; Flanged
Długi Opis
Ball Screw Nut; 13MM Spline Bore; Flanged