15049245
Ręcznie przełączane sprzęgła i hamulce
GMN BEARINGS
GMN BEARINGS
FK 6204-2RS
GMN BEARINGS GMN BEARINGS
Opis
GMN BEARINGS FK 6204-2RS
Freewheel Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore Style; 20MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstop; 60Nm Torque; Mechanical - Spring; FK Series
Nr. katalogowy
FK 6204-2RS
Nr kat. BDI
15049245
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/R%C4%99cznie-prze%C5%82%C4%85czane-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/FK-6204-2RS/p/15049245
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,12
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hub
Sposób Montażu
Shaft
Kierunek Obrotów
Clockwise
Rodzaj Tarcia
Not Applicable
Rodzaj Ruchu
Backstop
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
60Nm
Typ Produktu
Freewheel
Ruch/Powrót
Mechanical | Spring
Seria Produktu
FK
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Obroty Maksymalne RPM
3200
Typ Regulacji
Automatic
Zastosowanie
Conveyor Equipment | Mixers | High Voltage Switches | Furniture Industry | Turnstiles And Revolving Doors | Geared Motors | Winches | Elevators | Cranes | Strap/Belt Tighteners | Bucket Conveyors | Belt Reversing Locks | Fans | Automatic Doors | Fire Damper Flaps | Aviation Technology | Roller Plants | Summer Skiing
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Tension Spring | Sealed | Grease Lubricated
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Freewheel
URL Producenta
https://www.gmnbt.com
Waga / LBS
0.26455
Długi Opis
Freewheel Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore Style; 20MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstop; 60Nm Torque; Mechanical - Spring; FK Series
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież