NSK
NSK
W5007SA-1Z-C5Z10
NSK NSK
Opis
NSK W5007SA-1Z-C5Z10
Ball Screw with Flanged Nut; 50MM Thread Diameter; 10MM Thread Lead; 1062MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; ZFT Ball Nut Series
Nr. katalogowy
W5007SA-1Z-C5Z10
Nr kat. BDI
1196668
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Kompletne-zestawy/Zestawy-do-%C5%9Brub-tocznych/W5007SA-1Z-C5Z10/p/1196668
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,79
UNSPSC
26111535
Grupa Produktowa BDI
L00112
EAN
0029176515767
Nazwa Produktu
Ball Screw with Flanged Nut
Kierunek gwintu
Right Hand
Liczba splotów
1
Materiał
Steel
Blok końcowy Tak / Nie
No
Śruba toczna – seria
A
Kulkowa nakrętka toczna – seria
ZFT
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | Offset Type | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade
Kategoria - BDI
Ball Screw Assemblies
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Ball Screw Linear
Waga / LBS
38.801
Długi Opis
Ball Screw with Flanged Nut; 50MM Thread Diameter; 10MM Thread Lead; 1062MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; ZFT Ball Nut Series
Średnica gwintu
1,969 cale | 50 milimetry
Skok gwintu
0,394 cale | 10 milimetry
Długość Całkowita
41,811 Cale | 1,062 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież