https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SM25ADJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJneVlpOHhNRFEzT1RBMk1UTXdNek15Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTAweU5VRkVTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzdmZWFiNTA5ODZiYmZhYWM2ZmRiZGRkNDIyZTA5MTc1NTZkYjU5ZTQ4MmVmNTRmNjkwZjY1NWQ4N2M2MDg2MA
THOMSON
THOMSON
ADJS2000
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON ADJS2000
Seal; Adjustable External; 2 IN ID X 3.004 IN OD X 0.375 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-32 | ADJ-324864 Ball Bushing Bearing
Nr. katalogowy
ADJS2000
Nr kat. BDI
854914
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe---akcesoria/ADJS2000/p/854914
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486902034
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Adjustable External
Rozmiar
2 IN ID X 3.004 IN OD X 0.375 IN T
Materiał
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
Używane z
SUPER-32 | ADJ-324864 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Acting | Radial Slot Through the Circumference
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Adjustable External
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
ADJS2000
Waga / LBS
0.104
Długi Opis
Seal; Adjustable External; 2 IN ID X 3.004 IN OD X 0.375 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-32 | ADJ-324864 Ball Bushing Bearing