https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PB500B16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmc1Tmk4eE1EUTNPVEEyTkRNMU1EYzFNQzlKVGtSVVNFOVFVa05ZV0ZoZlRFSmZVRUkxTURCQ01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2FjYjIzNTNkODkwMmUyYTYzMjY4NDNiMTk4ZjNiMjI2ZWFhNDU1N2U0ZjY4OWFiMWZmOTViZWMzZDM1ODQ5OA
THOMSON
THOMSON
C625SS
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON C625SS
Retaining Ring; External; 1.18 IN OD X 0.05 IN T; Stainless Steel; Used With SSU-10 | SUPER-10 | A-101824 | XA-101824 | OPN-101824 Ball Bushing Bearing
Nr. katalogowy
C625SS
Nr kat. BDI
854939
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe---akcesoria/C625SS/p/854939
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,001
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486902232
Nazwa Produktu
Retaining Ring
Typ Produktu
External
Rozmiar
1.18 IN OD X 0.05 IN T
Materiał
Stainless Steel
Używane z
SSU-10 | SUPER-10 | A-101824 | XA-101824 | OPN-101824 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Provide External Mounting Retention
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Nazwa
Ring
Łańcuch Słów
Retaining External
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
C625SS
Waga / LBS
0.002
Długi Opis
Retaining Ring; External; 1.18 IN OD X 0.05 IN T; Stainless Steel; Used With SSU-10 | SUPER-10 | A-101824 | XA-101824 | OPN-101824 Ball Bushing Bearing