https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PRM25-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnMU55OHhNRFEzT0RrNE9UWTNNalEzT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVUZKTk1qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDc1OGZlZjUyYjg5NWI5ZDBiZmJiZmUzZmM5MWM3YzVhM2QwZDM5MzQ2M2UzNjA3YWUwMTc1ZjIzYzQ0NDJhYg
THOMSON
THOMSON
PR2000
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON PR2000
Retaining Ring; Internal; 2 IN ID X 3 IN OD; Steel; Used With SUPER-32 | A-324864 | XA-324864 Ball Bushing Bearing
Nr. katalogowy
PR2000
Nr kat. BDI
854967
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe---akcesoria/PR2000/p/854967
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,001
UNSPSC
31163202
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486902836
Nazwa Produktu
Retaining Ring
Typ Produktu
Internal
Rozmiar
2 IN ID X 3 IN OD
Materiał
Steel
Używane z
SUPER-32 | A-324864 | XA-324864 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Push In Type | 0.1 MM Minimum End Space
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Nazwa
Ring
Łańcuch Słów
Retaining Internal
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
PR2000
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Retaining Ring; Internal; 2 IN ID X 3 IN OD; Steel; Used With SUPER-32 | A-324864 | XA-324864 Ball Bushing Bearing