THOMSON
THOMSON
RS32
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON RS32
Seal; Roundway Bearing; 8.5 IN L X 1.88 IN W X 4.25 IN Height from Shaft Center; Nitrile Buna-N; Used With RW-32-S | RW-32-V Roundway Bearing
Nr. katalogowy
RS32
Nr kat. BDI
854879
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe---akcesoria/RS32/p/854879
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,127
UNSPSC
31411700
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486101307
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Roundway Bearing
Rozmiar
8.5 IN L X 1.88 IN W X 4.25 IN Height from Shaft Center
Materiał
Nitrile Buna-N
Używane z
RW-32-S | RW-32-V Roundway Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Plastic Enclosure | With Synthetic Wiper
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Bearing Roundway
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
RS32
Długi Opis
Seal; Roundway Bearing; 8.5 IN L X 1.88 IN W X 4.25 IN Height from Shaft Center; Nitrile Buna-N; Used With RW-32-S | RW-32-V Roundway Bearing