https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOACSRYX-SL-OPNINT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmd3TXk4eE1EYzJPVEF3TlRRME5URTFNQzlKVGtSVVNFOUJRMU5TV1ZoZlUweGZUMUJPU1U1VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmUxNjdiOGU3M2FiMDE3ZTM0OGEzMGZmMGFjNDMzOTA5MGQzYzAwOTkzOTUzOGI3ZjQ2N2I3NWU4NTBhZjMyOQ
THOMSON
THOMSON
S1000OPN-DD
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON S1000OPN-DD
Seal; Open Integral; 1 IN ID X 1.39 IN OD X 0.18 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-16-DD-OPN Ball Bushing Bearing
Nr. katalogowy
S1000OPN-DD
Nr kat. BDI
854823
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe---akcesoria/S1000OPN-DD/p/854823
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,002
UNSPSC
31411700
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486903222
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Open Integral
Rozmiar
1 IN ID X 1.39 IN OD X 0.18 IN T
Materiał
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
Używane z
SUPER-16-DD-OPN Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Acting
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Open Integral
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
S1000OPN-DD
Waga / LBS
0.004
Długi Opis
Seal; Open Integral; 1 IN ID X 1.39 IN OD X 0.18 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-16-DD-OPN Ball Bushing Bearing