THOMSON
THOMSON
S2000SS
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON S2000SS
Seal; Closed External; 2 IN ID X 3.004 IN OD X 0.375 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Stainless Steel; Used With SUPER-32 | A-324864 | XA-324864 Ball Bushing Bearing
Nr. katalogowy
S2000SS
Nr kat. BDI
854830
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe---akcesoria/S2000SS/p/854830
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486903277
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Closed External
Rozmiar
2 IN ID X 3.004 IN OD X 0.375 IN T
Materiał
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Stainless Steel
Używane z
SUPER-32 | A-324864 | XA-324864 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Acting | Spring Finger
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Closed External
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
S2000SS
Waga / LBS
0.114
Długi Opis
Seal; Closed External; 2 IN ID X 3.004 IN OD X 0.375 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Stainless Steel; Used With SUPER-32 | A-324864 | XA-324864 Ball Bushing Bearing