https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SM25ADJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJneVlpOHhNRFEzT1RBMk1UTXdNek15Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTAweU5VRkVTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzdmZWFiNTA5ODZiYmZhYWM2ZmRiZGRkNDIyZTA5MTc1NTZkYjU5ZTQ4MmVmNTRmNjkwZjY1NWQ4N2M2MDg2MA
THOMSON
THOMSON
SM08ADJ
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON SM08ADJ
Seal; Adjustable External; 8 MM ID X 16 MM OD X 3 MM T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SPM-08-ADJ | MAM-08-ADJ Ball Bushing Bearing
Nr. katalogowy
SM08ADJ
Nr kat. BDI
854994
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe---akcesoria/SM08ADJ/p/854994
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486933328
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Adjustable External
Rozmiar
8 MM ID X 16 MM OD X 3 MM T
Materiał
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
Używane z
SPM-08-ADJ | MAM-08-ADJ Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Acting | Radial Slot Through the Circumference
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Adjustable External
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
SM08ADJ
Waga / LBS
0.002
Długi Opis
Seal; Adjustable External; 8 MM ID X 16 MM OD X 3 MM T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SPM-08-ADJ | MAM-08-ADJ Ball Bushing Bearing