https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-W1000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobVpTOHhNRFEzT1RBNU1qSXpOak14T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVnpFd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTRmNTc0NzljMjIzMjg2MDQ3ZTdiNThiMWZiNWEzZDY0ZmI4MDk1MDdjZDk0YjQ4ZTNiMWFjNWI5NWE5ZmM1Nw
THOMSON
THOMSON
W250SS
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON W250SS
Retaining Ring; External; 0.72 IN OD X 0.035 IN T; Stainless Steel; Used With SUPER-4 | A-4812 | XA-4812 | OPN-4812 Ball Bushing Bearing
Nr. katalogowy
W250SS
Nr kat. BDI
855022
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe---akcesoria/W250SS/p/855022
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31163202
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486103431
Nazwa Produktu
Retaining Ring
Typ Produktu
External
Rozmiar
0.72 IN OD X 0.035 IN T
Materiał
Stainless Steel
Używane z
SUPER-4 | A-4812 | XA-4812 | OPN-4812 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Nazwa
Ring
Łańcuch Słów
Retaining External
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
W250SS
Waga / LBS
0
Długi Opis
Retaining Ring; External; 0.72 IN OD X 0.035 IN T; Stainless Steel; Used With SUPER-4 | A-4812 | XA-4812 | OPN-4812 Ball Bushing Bearing