![W750](/medias/INDTHOPRCXXX-LB-W1000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobVpTOHhNRFEzT1RBNU1qSXpOak14T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVnpFd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTRmNTc0NzljMjIzMjg2MDQ3ZTdiNThiMWZiNWEzZDY0ZmI4MDk1MDdjZDk0YjQ4ZTNiMWFjNWI5NWE5ZmM1Nw)
![W750](/medias/INDTHOPRCXXX-LB-W1000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobVpTOHhNRFEzT1RBNU1qSXpOak14T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVnpFd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTRmNTc0NzljMjIzMjg2MDQ3ZTdiNThiMWZiNWEzZDY0ZmI4MDk1MDdjZDk0YjQ4ZTNiMWFjNWI5NWE5ZmM1Nw)
THOMSON
THOMSON
W750
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON W750
Retaining Ring; External; 1.62" OD X 0.05" T; Steel; Used With SSU-12 | SUPER-12 | A-122026 | XA-122026 | OPN-122026 Ball Bushing Bearing
Nr. katalogowy
W750
Nr kat. BDI
855031
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe---akcesoria/W750/p/855031
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,003
UNSPSC
31163202
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486103554
Nazwa Produktu
Retaining Ring
Typ Produktu
External
Rozmiar
1.62 IN OD X 0.05 IN T
Materiał
Steel
Używane z
SSU-12 | SUPER-12 | A-122026 | XA-122026 | OPN-122026 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Nazwa
Ring
Łańcuch Słów
Retaining External
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
W750
Waga / LBS
0.006
Długi Opis
Retaining Ring; External; 1.62" OD X 0.05" T; Steel; Used With SSU-12 | SUPER-12 | A-122026 | XA-122026 | OPN-122026 Ball Bushing Bearing