![WRM08](/medias/INDTHOPRCXXX-LB-W1000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobVpTOHhNRFEzT1RBNU1qSXpOak14T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVnpFd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTRmNTc0NzljMjIzMjg2MDQ3ZTdiNThiMWZiNWEzZDY0ZmI4MDk1MDdjZDk0YjQ4ZTNiMWFjNWI5NWE5ZmM1Nw)
![WRM08](/medias/INDTHOPRCXXX-LB-W1000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobVpTOHhNRFEzT1RBNU1qSXpOak14T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVnpFd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTRmNTc0NzljMjIzMjg2MDQ3ZTdiNThiMWZiNWEzZDY0ZmI4MDk1MDdjZDk0YjQ4ZTNiMWFjNWI5NWE5ZmM1Nw)
855033
Príslušenstvo pre okrúhle a štvorcové lineárne tyče
THOMSON
THOMSON
WRM08
THOMSON THOMSON
Popis
THOMSON WRM08
Retaining Ring; External; 8 MM ID X 1 MM T; Steel; Used With SPM-08 | MAM-08 Ball Bushing Bearing
Katalógové číslo výrobcu
WRM08
BDI #
855033
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-okr%C3%BAhlych-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-pre-okr%C3%BAhle-a-%C5%A1tvorcov%C3%A9-line%C3%A1rne-ty%C4%8De/WRM08/p/855033
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
THOMSON INDUSTRIES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163202
Váha / Kilogram
0,001
EAN
0662486903758
Meno produktu
Retaining Ring
Typ produktu
External
Veľkosť
8 MM ID X 1 MM T
Materiál
Steel
Používa sa v spojení s
SPM-08 | MAM-08 Ball Bushing Bearing
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
To Form One or Two Shoulders on the OD of the Ball Bushing Bearing | 14.7 MM Free Diameter
Kategória BDI
Round and Square Rail Accessories
Podstatné meno
Ring
Reťazec kľúčového slova
Retaining External
URL výrobcu
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobcu
WRM08
Váha / libry
0.002
Dlhý popis
Retaining Ring; External; 8 MM ID X 1 MM T; Steel; Used With SPM-08 | MAM-08 Ball Bushing Bearing