https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-ST-1000W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmd6WWk4eE1EUTNPVEF5TXpRNE9UQTFOQzlKVGtSVVNFOVFVa05ZV0ZoZk5qQkRYMU5VWHpFd01EQlhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUyMmJlNDBlMDEwZTU2NmNiOGM0NTE0YmFmMTc4NjJiNTA2ZGNmMTM5YTFlOGQ1MGJkYmI0Nzk1NjdkNTU5NWI
THOMSON
THOMSON
2 1/2 S RL
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON 2 1/2 S RL
Rail; Solid Round; Random Length; 2-1/2" Shaft Diameter; 202" Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class S
Nr. katalogowy
2 1/2 S RL
Nr kat. BDI
843273
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe/Wa%C5%82y/2-1-2-S-RL/p/843273
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
127,46
UNSPSC
23153030
Grupa Produktowa BDI
L00280
EAN
0662486517450
Nazwa Produktu
Rail
Typ Produktu
Solid Round
Rodzaj wału
Plain
Rozmiar Gwintu
None
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie
No
Klasa tolerancji
S
Rodzaj długości
Random
Materiał
Steel
Rozmiar otworów wierconych
None
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Round Shafting
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Solid Round Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
2 1/2 S RL
Waga / LBS
280.982
Długi Opis
Rail; Solid Round; Random Length; 2-1/2" Shaft Diameter; 202" Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class S
Długość Wałka
202 Cale | 5,130.8 Milimetry
Średnica Wału
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Rozstaw otworów wierconych
0 cale | 0 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież