https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-26404740-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmhpTkM4eE1ETXdOemMwTmpNNU9ESXpPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qWTBNRFEzTkRCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3M2Y5OWU0MDllNDMyMWYwNDRkMDdhOTlhYWExYzRmOTYyMzNiNGNjNWI1OGRiMDZkNzBhYjQ3ZmQ4NjNhZDc0
IGUS
IGUS
EWM-40-812
IGUS IGUS
Opis
IGUS EWM-40-812
Round Shaft; 40MM Diameter; 812MM Length; Stainless Steel
Nr. katalogowy
EWM-40-812
Nr kat. BDI
26404740
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e-i-kwadratowe/Wa%C5%82y/EWM-40-812/p/26404740
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
30266702
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.10.50.00
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
Round
URL Producenta
https://www.igus.com
Szczegóły Produktu
Round Shaft
Specyfikacja Produktu
40MM Diameter; 812MM Length; Stainless Steel
Długi Opis
Round Shaft; 40MM Diameter; 812MM Length; Stainless Steel