15064397
Okrúhle lineárne tyče
INA
INA
W30-VAH6-X46CR13 938MM
INA INA
Popis
INA W30-VAH6-X46CR13 938MM
Rail, Linear Solid Round; Random Length; 30MM Shaft Diameter; 938MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
Katalógové číslo výrobcu
W30-VAH6-X46CR13 938MM
BDI #
15064397
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-okr%C3%BAhlych-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD/Okr%C3%BAhle-line%C3%A1rne-ty%C4%8De/W30-VAH6-X46CR13-938MM/p/15064397
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153030
Váha / Kilogram
1
Meno produktu
Rail
Typ produktu
Solid Round
Priemer hriadeľu - palce
1.181
Priemer hriadeľu – milimetre
30
Dĺžka hriadeľu - palce
36.929
Dĺžka hriadeľu – milimetre
938
Štýl hriadeľa
Plain
Veľkosť závitu
None
Predvŕtané áno/nie
No
Trieda tolerancie
H6
Typ dĺžky
Random
Materiál
Stainless Steel
Rozmer vŕtaného otvoru
None
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Corrosion Resistant
Kategória BDI
Round Shafting
Podstatné meno
Rail
Reťazec kľúčového slova
Solid Round Linear
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Dlhý popis
Rail, Linear Solid Round; Random Length; 30MM Shaft Diameter; 938MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov