![L1W350760](/medias/INDXXXXXXXXX-25088082-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnMFpDOHhNRFV3TnpJNU5EWXpPREV4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0Rnd09ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzY1NzczZTBhZTQxMDRkZjJlMDA5YzhjNDdlM2MzYmYzMjVlNmM4YTI5N2VlYjQ3ZTJiYjg4MTI4NzY3MDRkYQ)
![L1W350760](/medias/INDXXXXXXXXX-25088082-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnMFpDOHhNRFV3TnpJNU5EWXpPREV4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0Rnd09ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzY1NzczZTBhZTQxMDRkZjJlMDA5YzhjNDdlM2MzYmYzMjVlNmM4YTI5N2VlYjQ3ZTJiYjg4MTI4NzY3MDRkYQ)
NSK
NSK
L1W350760
NSK NSK
Opis
NSK L1W350760
Profile Rail; 35MM Nominal Size; 760MM Length; 69MM Width; 19MM Height; 80MM Pitch Length; Clearance Preload
Nr. katalogowy
L1W350760
Nr kat. BDI
25092099
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Prowadnice-liniowe/L1W350760/p/25092099
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
23153030
Grupa Produktowa BDI
L00280
Kod Taryfy
8466.93.00.00
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Profile
URL Producenta
https://www.nsk.com
Szczegóły Produktu
Profile Rail
Specyfikacja Produktu
35MM Nominal Size; 760MM Length; 69MM Width; 19MM Height; 80MM Pitch Length; Clearance Preload
Długi Opis
Profile Rail; 35MM Nominal Size; 760MM Length; 69MM Width; 19MM Height; 80MM Pitch Length; Clearance Preload