https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFRLXXXX-BLGD-LLTHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhoWmk4NU9ETTBOVGN3TVRJeE1qUTJMMGxPUkZOTFJsSk1XRmhZV0Y5Q1RFZEVYMHhNVkVoU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDA3MzhhM2IxYjY2MGE4YzdlODEzYzFjNmY3NjNlZGNhODhhMjkwMWRiYTY3YjQ0ZmRjOTIxOThhNGQ4MjY5NA
EWELLIX
EWELLIX
LLTHR 15 1000 P3/E=0
EWELLIX EWELLIX
Opis
LLTHR 15 1000 P3/E=0 PROWADNICA
Rail; Ball Guide Profile; Cut to Length; 39.37MM Length; 15MM Width; 14MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 4.5MM Fixing Hole Size
Nr. katalogowy
LLTHR 15 1000 P3/E=0
Nr kat. BDI
21920374
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Prowadnice-liniowe/LLTHR-15-1000-P3-E=0/p/21920374
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,4
UNSPSC
23153030
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa Produktu
Rail
Typ Produktu
Ball Guide Profile
Rodzaj długości
Cut to Length
Szerokość w Calach
0.591
Szerokość w Milimetrach
15
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie
Yes
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Medium Precision
Kategoria - BDI
Profile Rails
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Ball Guide Profile Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Waga / LBS
3.30693
Długi Opis
Rail; Ball Guide Profile; Cut to Length; 39.37MM Length; 15MM Width; 14MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 4.5MM Fixing Hole Size
Długość
39,37 Cale | 1000 Milimetry
Wysokość
0,551 Cale | 14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież