IKO
IKO
LWH 15 R240 BHS2
IKO IKO
Opis
IKO LWH 15 R240 BHS2
Roller Guide Profile Rail; Random; 240MM Length; 15MM Width; 15MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center Pitch; 4.5MM Fixing Hole Size
Nr. katalogowy
LWH 15 R240 BHS2
Nr kat. BDI
26907595
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Prowadnice-liniowe/LWH-15-R240-BHS2/p/26907595
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa Produktu
Rail
Typ Produktu
Roller Guide Profile
Rodzaj długości
Random
Szerokość w Calach
0.591
Szerokość w Milimetrach
15
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie
Yes
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
Kategoria - BDI
Linear Profile Rails
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Roller Guide Profile Linear
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
0.77792
Długi Opis
Roller Guide Profile Rail; Random; 240MM Length; 15MM Width; 15MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center Pitch; 4.5MM Fixing Hole Size
Długość
9,449 Cale | 240 Milimetry
Wysokość
0,591 Cale | 15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież