![TS-01-30 520MM](/medias/INDXXXXXXXXX-25890522-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhoTnk4eE1EVXdOelEyTWpVd09EVTNOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVTRPVEExTWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNTBhOGRiZjhiOTUzOTE4NDFlYTRkYmRhMDUwNmE4MDc3YjcxMzMxZjAxNTE1YTk5NTE1ZGFmMWQwODVhZTc2)
![TS-01-30 520MM](/medias/INDXXXXXXXXX-25890522-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhoTnk4eE1EVXdOelEyTWpVd09EVTNOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVTRPVEExTWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNTBhOGRiZjhiOTUzOTE4NDFlYTRkYmRhMDUwNmE4MDc3YjcxMzMxZjAxNTE1YTk5NTE1ZGFmMWQwODVhZTc2)
27493600
Koľajnice pre profilové lineárne vedenia
IGUS
IGUS
TS-01-30 520MM
IGUS IGUS
Popis
IGUS TS-01-30 520MM
Profile Rail; 520MM Length; 40MM Width; 26MM Height; Aluminum; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center; M8 Fixing Screw Size; 20MM Start to Hole Center Distance; Drylin Linear Guide
Katalógové číslo výrobcu
TS-01-30 520MM
BDI #
27493600
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-profilov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ko%C4%BEajn%C3%ADc/Ko%C4%BEajnice-pre-profilov%C3%A9-line%C3%A1rne-vedenia/TS-01-30-520MM/p/27493600
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IGUS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,1
Harmonizovaný tarifný kód
8466.93.00.00
Podstatné meno
Rail
Reťazec kľúčového slova
Profile
URL výrobcu
https://www.igus.com
Detail produktu
Profile Rail
Špecifikácia produktu
520MM Length; 40MM Width; 26MM Height; Aluminum; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center; M8 Fixing Screw Size; 20MM Start to Hole Center Distance; Drylin Linear Guide
Dlhý popis
Profile Rail; 520MM Length; 40MM Width; 26MM Height; Aluminum; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center; M8 Fixing Screw Size; 20MM Start to Hole Center Distance; Drylin Linear Guide