![531EC35](/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-531EC35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnek5DOHhNRFEzT1RBeE5UVTVNVGsyTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1VVkRNelZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMxYmYzYzcyMDQ0MTA1ZDA3ZTE5OWYxMzE3OTJiMWRmYzdmMzU3NjVlYWRiYzBiMGNlMGQ2MzYwNDM3Nzc5ZmQ)
![531EC35](/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-531EC35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnek5DOHhNRFEzT1RBeE5UVTVNVGsyTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1VVkRNelZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMxYmYzYzcyMDQ0MTA1ZDA3ZTE5OWYxMzE3OTJiMWRmYzdmMzU3NjVlYWRiYzBiMGNlMGQ2MzYwNDM3Nzc5ZmQ)
THOMSON
THOMSON
531EC35
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON 531EC35
End Cap; Carriage; 16 MM T; Glass Filled Nylon; Used with 511H35A/B/C/D | 511P35A/B/C/D | 511U35A/B/C/D | 513H35A/B/C/D | 513P35A/B/C/D | 513U35A/B/C/
Nr. katalogowy
531EC35
Nr kat. BDI
874504
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-profilowe---akcesoria/531EC35/p/874504
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486732105
Nazwa Produktu
End Cap
Typ Produktu
Carriage
Rozmiar
16 MM T
Materiał
Glass Filled Nylon
Używane z
511H35A/B/C/D | 511P35A/B/C/D | 511U35A/B/C/D | 513H35A/B/C/D | 513P35A/B/C/D | 513U35A/B/C/D Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Nazwa
End Cap
Łańcuch Słów
Carriage
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
531EC35
Waga / LBS
0.086
Długi Opis
End Cap; Carriage; 16 MM T; Glass Filled Nylon; Used with 511H35A/B/C/D | 511P35A/B/C/D | 511U35A/B/C/D | 513H35A/B/C/D | 513P35A/B/C/D | 513U35A/B/C/