https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-531MT35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNU1TOHhNRFEzT1RBeE56RTJORGd6TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1VMVVNelZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZhOWU5MGQzNzZlNDkzZWM1ZmIzZTExY2FhNDA5NTVkNDZjZWRjNjdkZjNjMGI3MzFlYzBhOTNhYWI5NmY2MDU
THOMSON
THOMSON
531MT25
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON 531MT25
Tool; Rail Mounting Assembly; 130 MM L; Plastic; Used with 511H25 | 511P25 | 511U25 | 513H25 | 513P25 | 513U25 Carriage
Nr. katalogowy
531MT25
Nr kat. BDI
874629
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-profilowe---akcesoria/531MT25/p/874629
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,014
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486732204
Nazwa Produktu
Tool
Typ Produktu
Rail Mounting Assembly
Rozmiar
130 MM L
Materiał
Plastic
Używane z
511H25 | 511P25 | 511U25 | 513H25 | 513P25 | 513U25 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
For Removing Carriage from the Rail and Reinstalled
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Nazwa
Tool
Łańcuch Słów
Rail Mounting Assembly
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
531MT25
Waga / LBS
0.068
Długi Opis
Tool; Rail Mounting Assembly; 130 MM L; Plastic; Used with 511H25 | 511P25 | 511U25 | 513H25 | 513P25 | 513U25 Carriage