https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-531EC35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnek5DOHhNRFEzT1RBeE5UVTVNVGsyTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1VVkRNelZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMxYmYzYzcyMDQ0MTA1ZDA3ZTE5OWYxMzE3OTJiMWRmYzdmMzU3NjVlYWRiYzBiMGNlMGQ2MzYwNDM3Nzc5ZmQ
THOMSON
THOMSON
532EC25
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON 532EC25
End Cap; Carriage; 10.5 MM T; Glass Filled Nylon; Used with 512P25 | 512S25 | 512U25 Carriage
Nr. katalogowy
532EC25
Nr kat. BDI
874677
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-profilowe---akcesoria/532EC25/p/874677
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486732938
Nazwa Produktu
End Cap
Typ Produktu
Carriage
Rozmiar
10.5 MM T
Materiał
Glass Filled Nylon
Używane z
512P25 | 512S25 | 512U25 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Screw Heads are Recessed in Plate
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Nazwa
End Cap
Łańcuch Słów
Carriage
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
532EC25
Waga / LBS
0.013
Długi Opis
End Cap; Carriage; 10.5 MM T; Glass Filled Nylon; Used with 512P25 | 512S25 | 512U25 Carriage