Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

CAP C6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINCCAPXXX-15041040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmhpWkM4NU9ETTBORGMwTnpBd09ETXdMMGxPUkVsT1EwTkJVRmhZV0Y4eE5UQTBNVEEwTUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxYjIyMDk3MjNiZGRhOTg2ZjhmOTI0YTQ4MDNkZTFkZGJiMTEzMDJmNTIxMjQwNjE3ZGFjMzZjY2YzYTY2ZTg
15041041 Szyny profilowe - akcesoria 

THK THK

CAP C6

Opis

THK CAP C6

Cap; C6 Size; Synthetic Resin; Used With LM Guide Mounting Hole

Nr. katalogowy

CAP C6

Nr kat. BDI
15041041

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
THK
Nazwa Producenta
THK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,001
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa Produktu
Cap
Rozmiar
C6
Materiał
Synthetic Resin
Używane z
LM Guide Mounting Hole
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Nazwa
Cap
URL Producenta
https://www.thk.com
Długi Opis
Cap; C6 Size; Synthetic Resin; Used With LM Guide Mounting Hole