NSK
NSK
LH55WSC-01
NSK NSK
Opis
NSK LH55WSC-01
Seal; 4.3 MM T; Used with LAH55 Carriage
Nr. katalogowy
LH55WSC-01
Nr kat. BDI
1190028
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-profilowe---akcesoria/LH55WSC-01/p/1190028
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,07
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0029176082115
Nazwa Produktu
Seal
Rozmiar
4.3 MM T
Używane z
LAH55 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double per Set | With Connector
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Waga / LBS
0.154
Długi Opis
Seal; 4.3 MM T; Used with LAH55 Carriage