https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LLTHZ-VN-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcxTlM4eE1ESTVNemN6TlRrNE1UQTROaTlKVGtSRlYxaFlXRmhZV0ZoZlRFeFVTRnBmVms1ZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNzEwN2MxZjk4MWMyMWRmOTAwZWYxNWE0YjJjYzdkNjlkOGNiNDIwOTYyNDg5YjQ5OTI5MDkzNWIwMjEwYzk4
EWELLIX
EWELLIX
LLTHZ 20/25 VN-M5-8-45
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LLTHZ 20/25 VN-M5-8-45
Lubrication Connector; Hard Chromed; Steel; Alternative Brass; Standard Profile Rail Guide; 20-25 Size; M5 Thread Size; 19.2MM Thread Length; 24.6Length; N Danger Class; For LLT Profile Rail
Nr. katalogowy
LLTHZ 20/25 VN-M5-8-45
Nr kat. BDI
20839145
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-profilowe---akcesoria/LLTHZ-20-25-VN-M5-8-45/p/20839145
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00280
EAN
7333314145765
Kod Taryfy
8487.90.59.00
Nazwa
Connector
Łańcuch Słów
Lubrication
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
P011057
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
M/P011057
Waga / LBS
0.018
Szczegóły Produktu
Lubrication Connector
Specyfikacja Produktu
Hard Chromed; Steel; Alternative Brass; Standard Profile Rail Guide; 20-25 Size; M5 Thread Size; 19.2MM Thread Length; 24.6Length; N Danger Class; For LLT Profile Rail
Długi Opis
Lubrication Connector; Hard Chromed; Steel; Alternative Brass; Standard Profile Rail Guide; 20-25 Size; M5 Thread Size; 19.2MM Thread Length; 24.6Length; N Danger Class; For LLT Profile Rail