EWELLIX
EWELLIX
LLTHZ 25 S7
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LLTHZ 25 S7
Front Seal; Single Lip Contact; 46.6 MM W X 27.7 MM H X 4 MM T; Elastomer; Used with LLTHC25 Carriage
Nr. katalogowy
LLTHZ 25 S7
Nr kat. BDI
1413656
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-profilowe---akcesoria/LLTHZ-25-S7/p/1413656
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,03
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314201669
Nazwa Produktu
Front Seal
Typ Produktu
Single Lip Contact
Rozmiar
46.6 MM W X 27.7 MM H X 4 MM T
Materiał
Elastomer
Używane z
LLTHC25 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With Mounting Screws
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Contact Single Lip
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LLTHZ 25 S7
Waga / LBS
0.044
Długi Opis
Front Seal; Single Lip Contact; 46.6 MM W X 27.7 MM H X 4 MM T; Elastomer; Used with LLTHC25 Carriage