THOMSON
THOMSON
TNUT05M8
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON TNUT05M8
Tee Nut; Mounting; 19.5 MM W X 8.6 MM H; Used with 2GEM35 Rail
Nr. katalogowy
TNUT05M8
Nr kat. BDI
876974
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-profilowe---akcesoria/TNUT05M8/p/876974
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31161733
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Tee Nut
Typ Produktu
Mounting
Rozmiar
19.5 MM W X 8.6 MM H
Używane z
2GEM35 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
9.8 MM Barrel Dia | M8 Thread | Also Can Be Used with Round Rail
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Kod Taryfy
7318.16.00.85
Nazwa
Nut
Łańcuch Słów
Tee Mounting
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
TNUT05M8
Długi Opis
Tee Nut; Mounting; 19.5 MM W X 8.6 MM H; Used with 2GEM35 Rail