HEPCO
HEPCO
AK-44
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO AK-44
Key; Adjusting; 33 MM L X 8 MM W X 7 MM H; Used with TNM44 Rail
Nr. katalogowy
AK-44
Nr kat. BDI
19117506
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/AK-44/p/19117506
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Key
Typ Produktu
Adjusting
Rozmiar
33 MM L X 8 MM W X 7 MM H
Używane z
TNM44 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2.7 MM Key Thickness
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Nazwa
Key
Numer Materiałowy producenta
AK44
Długi Opis
Key; Adjusting; 33 MM L X 8 MM W X 7 MM H; Used with TNM44 Rail