HEPCO
HEPCO
AT-54
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO AT-54
Wrench; Adjustable; 27 MM Opening; Used with BHJ54 | SJ54 | LJ54 | BHR54 | SR54 | LR54 | GBHJ580 | GSJ580 | GLJ580 | RLFJ54 | RSFJ54 Wheel
Nr. katalogowy
AT-54
Nr kat. BDI
19117518
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/AT-54/p/19117518
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,27
UNSPSC
27111707
Grupa Produktowa BDI
G00268
Nazwa Produktu
Wrench
Typ Produktu
Adjustable
Rozmiar
27 MM Opening
Używane z
BHJ54 | SJ54 | LJ54 | BHR54 | SR54 | LR54 | GBHJ580 | GSJ580 | GLJ580 | RLFJ54 | RSFJ54 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Kod Taryfy
8204.12.00.00
Nazwa
Wrench
Numer Materiałowy producenta
AT54
Długi Opis
Wrench; Adjustable; 27 MM Opening; Used with BHJ54 | SJ54 | LJ54 | BHR54 | SR54 | LR54 | GBHJ580 | GSJ580 | GLJ580 | RLFJ54 | RSFJ54 Wheel