HEPCO
HEPCO
AT13
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO AT13
Wrench; Adjustable; 7 MM Opening; Used with BHJ13 | SJ13 | LJ13 | BHR13 | SR13 | LR13 Wheel
Nr. katalogowy
AT13
Nr kat. BDI
19117513
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/AT13/p/19117513
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
G00268
Nazwa Produktu
Wrench
Typ Produktu
Adjustable
Rozmiar
7 MM Opening
Używane z
BHJ13 | SJ13 | LJ13 | BHR13 | SR13 | LR13 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Kod Taryfy
8204.12.00.00
Nazwa
Wrench
Łańcuch Słów
Adjustable
Długi Opis
Wrench; Adjustable; 7 MM Opening; Used with BHJ13 | SJ13 | LJ13 | BHR13 | SR13 | LR13 Wheel